Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100498-940-XL Pilotjacke 464 PP Kälte, Wind und Regen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100498-940-XL Pilotjacke 464 PP Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 100498-940-XL Pilotjacke 464 PP Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 100498-940-XL Pilotjacke 464 PP Kälte, Wind und Regen
Artikel-Nr.:
     1955-2001121357
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100498-940-XL
EAN/GTIN:
     7322301326720
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Fristads Kansas 100498-940-XL Pilotjacke 464 PP Kälte, Wind und Regen

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Steppfutter / Verstärkungen aus Panzer-Nylon an Schultern und Ellenbogen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Elastische Bündchen an Armabschlüssen und am Bund / Webpelz-Futter am Kragen / Reflektierende Paspelierung vorne und hinten / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Ärmeltaschen - eine mit Reißverschluss und Stifttasche, die andere mit Klettverschluss / 2 Innentaschen / Schlaufe für Kopfhörer / 2 D-Ringe / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 342.

Farbe:
Schwarz

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100498-940-XL
Werksnummer:
100498-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 109,58*
Lager 1955
292
€ 5,99*
ab € 86,76*
€ 110,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 136,33*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,67*
€ 138,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100498-940-XS
ab € 87,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.