| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001098858 Herst.-Nr.: 2095020-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 2095020 NEOFIT Gr. 7
Chloropren schwarz velourisiert L: 33 cm, Stärke: 0,72 mm Kat. III (2095020-7) Schutzhandschuh Schutzhandschuh für schwere chemische Einsätze zum Schutz vor einer Vielzahl chemischer Substanzen (Reinigungsmittel, zahlreiche Lösungsmittel, Säuren und Basen). Die Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms. Griffsicherheit in feuchter Umgebung durch Diamantstruktur. Norm: EN 388 Farbe: Schwarz Material: Neopren Größen: 7 – 11 Länge: ca. 330 mm Anwendung: Landwirtschaft, Baugewerbe, chemische Industrie, industrielle Reinigung, Wartung, Petrochemie, Wasseraufbereitung, Holzindustrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2095020-7 | Werksnummer: | 2120268770 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 7 | Produktart: | Chloropren schwarz velourisiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,58* | € 4,73* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,75* | € 4,94* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,30* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|