Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100809-866-XL Icon Two Pilotjacke 4813 PPC Icon Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100809-866-XL Icon Two Pilotjacke 4813 PPC Icon Two
Fristads Kansas 100809-866-XL Icon Two Pilotjacke 4813 PPC Icon Two
Fristads Kansas 100809-866-XL Icon Two Pilotjacke 4813 PPC Icon Two
Artikel-Nr.:
     1955-2001059159
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100809-866-XL
EAN/GTIN:
     5700290970094
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Fristads Kansas 100809-866-XL Icon Two Pilotjacke 4813 PPC Icon Two

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Zweifarbig / Kontrastnähte / Webpelz-Futter am Rumpf / Steppfutter in den Ärmeln / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Bündchen an Armabschlüssen und Bund / Reflexstreifen in Seitennähten / 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte / Handytasche mit Patte und Reißverschluss / Ärmeltasche mit Reißverschluss / Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen / Innentasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 342.

Farbe:
Grau/Rot

Material:
Außenmaterial: 50% Polyamid, 50% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100809-866-XL
Werksnummer:
100809-866-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grau/Rot
Groesse:
XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 106,93*
Lager 1955
113
€ 5,99*
ab € 85,51*
€ 107,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 111,47*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,94*
€ 135,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100809-866-XS
ab € 85,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.