| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001125378 Herst.-Nr.: 100809-866-XS EAN/GTIN: 5700291033002 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100809-866-XS Icon Two Pilotjacke 4813 PPC Icon Two
Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Zweifarbig / Kontrastnähte / Webpelz-Futter am Rumpf / Steppfutter in den Ärmeln / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Bündchen an Armabschlüssen und Bund / Reflexstreifen in Seitennähten / 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte / Handytasche mit Patte und Reißverschluss / Ärmeltasche mit Reißverschluss / Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen / Innentasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 342.
Farbe: Grau/Rot
Material: Außenmaterial: 50% Polyamid, 50% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100809-866-XS | Werksnummer: | 100809-866-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Grau/Rot | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xs, kälteschutzjacke, fristads kansas winterjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,72* | € 106,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,81* | € 107,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,51* | € 111,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 97,18* | € 135,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|