Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001052029 Herst.-Nr.: 88781 EAN/GTIN: 4030839254868 |
| |
|
| | |
| ARBORIST GTX S3 - 88781
Hydrophobiertes Waterproof-Rindleder GORE-TEX ® Klimamembran Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Stahlkappe Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES PU-Spitzenschutz Nach EN ISO 17249 S3 SRC/CI, Schutzniveau 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 88781 | Werksnummer: | 88781-42 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Norm: | S3 | Material: | Waterproof-Rindleder | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,14* | € 152,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 129,08* | € 152,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,60* | € 152,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,78* | € 154,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 138,91* | € 169,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|