Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Elten Arborist GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96813224
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     88781-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Waterproof-Rindleder
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C
Schnittschutzstiefel – Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sek)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Statisch ableitend
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 17249
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,17*
€ 177,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,14*
€ 173,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 144,69*
€ 172,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,72*
€ 165,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 138,02*
€ 164,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,95*
€ 158,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 132,69*
€ 157,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,61*
€ 150,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
€ 5,81*
Zubehör
ELTEN
506666
€ 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.