| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000453102 Herst.-Nr.: 987-9 EAN/GTIN: 3245429974199 |
| |
|
| | |
| Mapa SOLO ULTRA 997 Gr. 9 30997419 Nitril, weiß, chloriert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 987-9 | Werksnummer: | 2199001290 | Profil: | 9 | Gewicht netto Kg: | 0,830000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 9 | Material: | Nitril | Produktart: | 34997419 Nitril, glatt, weiß, chlorinier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe weiß größe 9, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuh weiß |
| | |
| |