Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Telsol (ex: TELBLUE) 351 Gr. 10 Handschuh BW, PVC, blau vollbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa Telsol (ex: TELBLUE) 351 Gr. 10 Handschuh BW, PVC, blau vollbeschichtet
Mapa Telsol (ex: TELBLUE) 351 Gr. 10 Handschuh BW, PVC, blau vollbeschichtet
Mapa Telsol (ex: TELBLUE) 351 Gr. 10 Handschuh BW, PVC, blau vollbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1955-2000452790
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     351-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa TELBLUE 351 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10 30351410 BW, PVC, blau vollbeschichtet Chemikalienschutz, Kälteschutz und Tragekomfort. Dicker, nahtloser Baumwollstrick mit vollständiger PVC-Beschichtung. Anatomisch geformt. Angeraute Oberfläche für verbesserte Griffsicherheit. Gute Abriebfestigkeit. Alterungsbeständig, da hohe Resistenz gegen UV-Strahlen, Licht und Ozon. Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe. Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatexproteine.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Blau Material: PVC Größen: 8 – 10 Länge: ca. 300 mm Anwendung: Wartungs- und Reinigungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Fischindustrie Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 1,5 mm Beschaffenheit: Vollbeschichtet, gezackter Stulpenrand
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
351-10
Werksnummer:
2199035110
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
10
Produktart:
34351410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,11417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,91004*
€ 59,39295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,63008*
€ 55,4898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,41004*
€ 54,03795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,51004*
€ 52,96695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,37004*
€ 44,47035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.