Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 299 Alto (ex: INDUSTRIAL) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 299 Alto (ex: INDUSTRIAL) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, orange
Mapa 299 Alto (ex: INDUSTRIAL) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, orange
Mapa 299 Alto (ex: INDUSTRIAL) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000452733
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     299-9
EAN/GTIN:
     3245422993197
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa INDUSTRIAL 299 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 9 30299319 Naturlatex, orange Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, verstärkter Schutz bei schweren Arbeiten in Feuchtbereichen.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Orange Material: Naturlatex Größen: 7 – 10 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Landwirtschaft, Fischzucht und -handel, Gerberei, Düngemittelherstellung, Herstellung und Transport von Baumaterialien, Sandstrahlung, Reinigungsarbeiten in der Industrie, Wasserhochdruck- und Industriereinigung Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,9 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
299-9
Werksnummer:
2199004490
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
9
Material:
Naturlatex
Produktart:
34299129
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,87*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,05*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 3,017*
€ 3,667*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.