Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa VITAL 124 Gr. 8 Handschuh Naturlatex, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa VITAL 124 Gr. 8 Handschuh Naturlatex, gelb
Mapa VITAL 124 Gr. 8 Handschuh Naturlatex, gelb
Mapa VITAL 124 Gr. 8 Handschuh Naturlatex, gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2000452693
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     124-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa VITAL 124 Schutzhandschuh Gr. 8 30124318 Naturlatex, gelb Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus flexiblem Naturlatex mit Baumwollvelourisierung. Handfläche und Finger mit Profil für verbesserte Griffigkeit. Hervorragendes Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Angenehmer Tragekomfort. Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Gelb Material: Naturlatex Größen: 6 – 10 Länge: ca. 305 mm Anwendung: gängige Reinigungsarbeiten, allgemeine Instandhaltungen, Montage öl- und fettfreier Kleinteile Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,35 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124-8
Werksnummer:
2199003280
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
8
Material:
Naturlatex
Produktart:
34124128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,57* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.