Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1017750 Duramaxx Überbrille, PC, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1017750 Duramaxx Überbrille, PC, klar
Honeywell 1017750 Duramaxx Überbrille, PC, klar
Honeywell 1017750 Duramaxx Überbrille, PC, klar
Artikel-Nr.:
     1955-2000450987
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1017750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Honeywell 1017750 Duramaxx Überbrille, PC, klarollsichtsbrille mit verzerrungsfreier und uneingeschränkter Rundumsicht. Die Konstruktion vermeidet einen übermäßigen Druck auf die Bügel der Korrektionsbrille.Norm: EN 166 Rahmen: PP-TPE, blau-grau Gewicht: ca. 140 g Sichtscheibe: PC, klar, Dura-streme®: kratzfest, Antibeschlagbeschichtung Ausführung: Breites und verstellbares Textil- Kopfband, austauschbare Sichtscheiben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1017750
Werksnummer:
1280161300
Gewicht netto Kg:
0,770000
Gewicht brutto Kg:
0,770000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Überbrille, PC, klar
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 18,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,62*
€ 18,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,72*
€ 18,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 19,29*
27 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011071HS
ab € 10,27*
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.