Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1006406 Millennia Schweißerbrille ClassicWelding Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1006406 Millennia Schweißerbrille ClassicWelding Rahmen schwarz
Honeywell 1006406 Millennia Schweißerbrille ClassicWelding Rahmen schwarz
Honeywell 1006406 Millennia Schweißerbrille ClassicWelding Rahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000450713
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
PULSAFE 100 6406 Millennia Schweißerbrille ClassicWelding Rahmen schwarz Scheibe grün getönt IR 5Millennia mit getönter Sichtscheibe zur Anwendung bei Schweißarbeiten. Mit einstellbarem, flexiblem Brillenband.Gewicht: ca. 40 g Sichtscheibe: PC, grün, IR 5, HC kratzfest Ausführung: Nylon, schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1006406
Werksnummer:
1120168760
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schweißerbrille ClassicWelding
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 12,17*
40 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 13,61*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 13,63*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,32*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 6,57*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 5,90*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.