| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450583 Herst.-Nr.: 1002550 EAN/GTIN: 7312550025505 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 2550 69800018, , Polysafe, klar Bügelbrille mit Rundum-Schutz, die sich anatomisch um den kompletten Augenbereich legt. Weites Blickfeld, lässt sich ausgezeichnet auch über Korrekturbrillen tragen. Unbeschichtet, gelochte Seitenbügel, indirekte Belüftung.Norm: EN 166, EN 170 Farbe: Transparent Rahmen: PC, klar Gewicht: ca. 68 g Sichtscheibe: PC, klar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1002550 | Werksnummer: | 1120160600 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC, klar, indirekt belüftet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 3,04* | € 4,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,66* | € 4,43* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 2,90* | € 4,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,05* | € 4,88* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|