| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120160600 Herst.-Nr.: 1002550 EAN/GTIN: 7312550025505 |
| |
|
| | |
| Indirekt belüftete Überbrille mit Rundum-Schutz, anatomische Passform, weites Blickfeld, lässt sich ausgezeichnet auch über Korrekturbrillen tragen, unbeschichtet, gelochte Seitenbügel. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166, EN 170 | Rahmen: | PC, klar | Gewicht: | ca. 68 g | Sichtscheibe: | PC, klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 3,68* | € 4,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,39* | ab € 3,24* | € 4,30* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,71* | € 4,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 5,93* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|