Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000444902 Herst.-Nr.: 2890S EAN/GTIN: 4046719302079 |
| |
|
| | |
| 3M 2890S Schutzbrille AS/AF/UV PC, klar, gasdicht ohne Belüftungsschlitze KR999250003 bgedichtete Vollsichtbrille, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, schmales Design, geringes Gewicht, passt über die meisten Korrektionsbrillen, zylindrisch gewölbte Scheibendesign für optimales horizontales Sichtfeld, Schutz kleinen Staubpartikeln und Gasen, verstellbares Nylonband mit Kautschuk-Komponenten, kompatibel mit 3M™ Atemschutzsystemen.Norm:EN 166Rahmen:PC, grau, unbelüftetSichtscheibe:PC, klar, 2C-1.2 3M 1 K N BT 9Gewicht:ca. 99 gHinweis:Diese Produkte bestehen aus Komponenten, die Kautschuk enthalten und allergische Reaktionen auslösen könnenVerpackungseinheit:1 StückArtikelname:Schutzbrille 2890SHersteller:3M mehr lesen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2890S | Werksnummer: | 1000000430 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 10,00* | € 12,25* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 11,04* | € 13,69* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,534* | € 13,814* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,85* | € 14,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,83* | € 15,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|