Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX BTWS_8 Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiß gebleicht, mit Schichtel, Gr.8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ASATEX BTWS_8 Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiß gebleicht, mit Schichtel, Gr.8
ASATEX BTWS_8 Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiß gebleicht, mit Schichtel, Gr.8
ASATEX BTWS_8 Baumwoll-Trikot-Handschuhe,weiß gebleicht, mit Schichtel, Gr.8
Artikel-Nr.:
     1955-2000422758
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BTWS_8
EAN/GTIN:
     4029201131432
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
weiß gebleicht Schichtel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BTWS_8
Werksnummer:
BTWS_8
Länge netto mm:
680,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
8
Produktart:
Baumwoll-Trikot-Handschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
Lager 1955
12
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,04008*
€ 4,95*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,11004*
€ 7,28004*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,41*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,74004*
€ 4,45065
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,64008*
€ 4,3317
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,32004*
€ 3,95085
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,04008*
€ 3,6177
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,25334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.