Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Trikot-Handschuhe weiß Baumwolle, 1 VE = 12 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex Trikot-Handschuhe weiß Baumwolle, 1 VE = 12 Paar Version: 8 - Größe: 8
Asatex Trikot-Handschuhe weiß Baumwolle, 1 VE = 12 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-AB6090.8
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BTWS|8
EAN/GTIN:
     4029201131432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Asatex BTWS Trikot-Handschuhe weiß Unterziehhandschuhe aus Baumwolle

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

ASATEX® BTWS Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Unterziehhandschuhe aus Baumwolle

  • mit Schichtel
  • weiß gebleicht
  • ohne Beschichtung
  • geeignet als Unterziehhandschuh oder für Feinmechanische Arbeiten
  • Kat. 1

Material: Baumwolle

Farbe: weiß

Größen: 8 - 10

1 VE = 12 Paar


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 8 - 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Paar [VE]:
12
Norm:
EN 388
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe | Feinmechanikhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,05004*
€ 4,92*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,08004*
€ 7,22004*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,36*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,39584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.