Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 898 Butoject Gr.10 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 898 Butoject Gr.10 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord
KCL 898 Butoject Gr.10 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord
KCL 898 Butoject Gr.10 Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm Achtung: Dual-Use Verord
Artikel-Nr.:
     1955-2000348850
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089810111X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL 898 Butoject Chemikalienschutzhandschuh Gr.10 Achtung: Dual-Use Verordnung! Ein Allrounder unter den Chemikalienschutzhandschuhen. Dieser Handschuh wird im Spritzguss-Verfahren gefertigt und gibt dem Handschuh somit eine hohe chemische Beständigkeit. Hohe Gasdichtigkeit, mit Chemikalienschutzanzügen kombinierbar. Paarweise in einem schwarzen Kunststoff-Beutel verpackt und somit noch besser vor UV-Strahlung oder Beschädigungen geschützt. Mit Rollrand, glatt, gepudert.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Schwarz Material: Butyl Größen: 8 – 11 Länge: ca. 350 ± 10 mm Anwendung: Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Druckereien, Entsorgungsarbeiten Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
089810111X
Werksnummer:
2160350210
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Produktart:
Butyl schwarz, Länge ca. 350 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,15*
€ 26,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 23,09*
€ 31,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.