| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000347714 Herst.-Nr.: 47402070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 47-402 Gr. 7 HYLITE Vollbeschichtet, Strickbund ielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC. Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung. Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen. Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen. Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie. Anwendung: Montage, Instandhaltung, Abfallentsorgung, Umgang mit Blechen, Warenbewegung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 47402070 | Werksnummer: | 2130360670 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7 | Produktart: | Nitril, Baumwoll-Futter blau-weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,15* | € 2,96* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,83* | € 3,00* | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,28* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,54* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|