Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000347688 Herst.-Nr.: 40157090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 40-157 Gr. 9 EDGE Vollbeschichtet, Sicherheitsstulpe Schmiegt sich perfekt an die Hand an: Rascheres Arbeiten, mehr Beweglichkeit. Bei Arbeiten mit leicht öligen Teilen gewährleistet die poröse Nitrilbeschichtung eine sehr gute Griffsicherheit. Kann Spaltleder überdauern. Anatomisch, leicht, flexibel und robust: Ideal für zügige und präzise Arbeiten. Anwendung: Umgang mit Blechen, Bedienen von Stanzen und Pressen, Montage von Bauteilen, Metallbearbeitung, Instandhaltung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40157090 | Werksnummer: | 2130361190 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Produktart: | Nitril auf Jersey schwarz-gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, spaltlederhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 4,68* | € 6,72* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,54008* | € 74,58* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,77008* | € 77,68008* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 67,97004* | € 82,07004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,12834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 894,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|