| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326585 Herst.-Nr.: PHE45 EAN/GTIN: 4012802788280 |
| |
|
| | |
| INA PHE45-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PHE45 | Werksnummer: | 930101350 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Breite brutto mm: | 110,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANN-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,84* | € 57,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,10* | € 58,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,652* | € 59,512* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,99* | € 60,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,92* | € 91,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|