| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121565 Herst.-Nr.: PHE45-XL EAN/GTIN: 4012802788280 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit PHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PHE.. | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 110 | Gehäusehöhe in mm: | 145 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit PHE.. | Wellendurchmesser in mm: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,81* | € 57,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,27* | € 58,08* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,492* | € 59,602* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 49,14* | € 60,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,10* | € 62,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|