| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091627 Herst.-Nr.: R.248-25D EAN/GTIN: 3148517326668 |
| |
|
| | |
| Facom R.248-25D Drehmomentschluessel 1/4" 5 - 25 Nm Drehmomentschlüssel ohne Mikrometer automatisch auslösend Abtrieb Innenvierkant 9 x 12 mm 5 - 25 Nm Produktstärken: Genauigkeit: ± 4 % Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät Gerändelter Metallgriff Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R.248-25D | Werksnummer: | R.248-25D | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,44* | € 199,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,68* | € 200,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,49* | € 230,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,83* | € 251,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,14* | € 282,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|