Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 811C.250 Tiefenmesslehre aus Edelstahl / 0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361270
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     811C.250
EAN/GTIN:
     3148512046134
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Genauigkeit = 0,02 mm
Nonius = Ja
Material = Edelstahl
Gewicht = 491g
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
0,02 mm
Nonius:
Ja
Material:
Edelstahl
Gewicht:
491g
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, 2361270, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Facom, 811C250, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 210,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 211,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,84*
€ 243,31*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 218,87*
€ 265,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 308,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.