Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 Typ 5/6 Weiss, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 Typ 5/6 Weiss, Gr.XL
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 Typ 5/6 Weiss, Gr.XL
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 Typ 5/6 Weiss, Gr.XL
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 Typ 5/6 Weiss, Gr.XL
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 Typ 5/6 Weiss, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000065103
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2920_3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

CLASSIC XPERT TYVEK SCHUTZANZUG

CAT.3
TYP 5/6
WEISS Norm PSA Kategorie 3, TYP 5-B/6-B Material 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) antistatisch ausgerüstet Farbe weiß Größen M-XXXL • Xtra Schutz gegen flüssige Chemikalien • Xtra Schutz gegen feste fliegende Partikel • Xtra Schutz dank innovativem Design und Komfort • partikeldicht gem. EN 13982-1 • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 • blut- und virendicht gem. EN 14126 • antistatisch gem. EN 1149-5 • hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit • Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung für höhere Schutzwirkung • Größerer Schieber am Reißverschluss für bessere Bedienung mit Handschuhen • Eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug in der Taille für hohen Schutz • Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz (frei von Latex) • Durch die optimale Ergonomie rutschen die Ärmel nicht hoch, so dass keine Daumenschlaufen erforderlich sind • Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz, auch bei Kopfbewegungen und ist optimal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske • Großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomischer Schnitt • gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel
Weitere Informationen:
eClassID:
40010601,00
HerstellerNr:
2920_3
Werksnummer:
2920-3
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
16,000000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
TYVEK® CAT.3, TYP 5-B/6-B, WEISS
Produktart:
Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.