Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke, Polyester, Marine/Schwarz, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke, Polyester, Marine/Schwarz, Gr. XXXL
NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke, Polyester, Marine/Schwarz, Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062585
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20019_5
EAN/GTIN:
     4025888206890
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke

NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke

hoch atmungsaktiv, wind-und wasserdicht
Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe
Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner
abzippbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar. Gefüttert mit Taft-Futter
hoher Kragen mit Mundschutz
doppelte Sturm-Frontleiste mit darunter liegendem 2-Wege-Reißverschluss
warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
Obermaterial: 100% Polyamid, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester Polar-Fleece
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: Marine/Schwarz abgesetzt
Gr. XXXL

Taschen:

2 Brusttaschen. Links mit integriertem Ausweis-Karten-Halter
2 2-Wege Hüfttaschen
1 Handytasche im Futter
1 Brustinnentasche mit zusätzlicher Stifttasche
1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem, abclipbaren Schlüsselband
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20019_5
Werksnummer:
20019-5
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Produktart:
Parka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.