Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke, Polyester, Marine/Schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke, Polyester, Marine/Schwarz, Gr. L
NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke, Polyester, Marine/Schwarz, Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955-2000062582
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20019_2
EAN/GTIN:
     4025888206869
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

NEWCASTLE, Elysee, Thermo-Jacke

hoch atmungsaktiv, wind-und wasserdicht
Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe
Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner
abzippbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar. Gefüttert mit Taft-Futter
hoher Kragen mit Mundschutz
doppelte Sturm-Frontleiste mit darunter liegendem 2-Wege-Reißverschluss
warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
Obermaterial: 100% Polyamid, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester Polar-Fleece
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: Marine/Schwarz abgesetzt
Gr. L

Taschen:

2 Brusttaschen. Links mit integriertem Ausweis-Karten-Halter
2 2-Wege Hüfttaschen
1 Handytasche im Futter
1 Brustinnentasche mit zusätzlicher Stifttasche
1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem, abclipbaren Schlüsselband
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101,00
HerstellerNr:
20019_2
Werksnummer:
20019-2
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,430000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Produktart:
Parka
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 46,72*
€ 59,04*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 46,69*
€ 59,09*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 46,75*
€ 60,26*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 65,05*
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 53,73*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20019-1
ab € 46,63*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20019-3
ab € 46,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20019-4
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.