| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062266 Herst.-Nr.: 0874_08 H EAN/GTIN: 4025888188554 |
| |
|
| | |
| Elysee CARPENTER, Mech. Schutzhandschuh
Material: HiTech-Synthetik-Leder / Spandex Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Schwarz hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken angeraute, robuste Kunstlederverstärkung in den Belastungszonen Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen, optimal für Arbeiten mit Fingerfertigkeit gepolsterte Verstärkungen in der Handinnenfläche sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk Knöchelschutz aus flexiblem Neopren paarweise im Blister verpackt Größe: 08
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0874_08 H | Werksnummer: | 0874-08 | Profil: | 08 H | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | Handschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, 3-Finger Arbeitshandschuhe, Zimmermannshandschuhe, montagehandschuhe leder, antistatik handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 6,88* | € 8,93* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 14,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,19* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar | Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 535,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|