Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIALGRIP Handschuhe STRONGHAND® Polyester/Latex, Gelb / Grün, CAT 2 Gr.08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPECIALGRIP Handschuhe STRONGHAND® Polyester/Latex, Gelb / Grün, CAT 2 Gr.08
SPECIALGRIP Handschuhe STRONGHAND® Polyester/Latex, Gelb / Grün, CAT 2 Gr.08
SPECIALGRIP Handschuhe STRONGHAND® Polyester/Latex, Gelb / Grün, CAT 2 Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000061882
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0501_08 H
EAN/GTIN:
     4025888120950
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe

Stronghand SPECIALGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle / Polyester mit Latexbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grün
Materialstärke: 1,7 mm
Mittelstrick, nahtlos
Naturlatex beschichet
Handrücken unbeschichtet
hohe Griff- und Rutschfestigkeit
wasserabweisende Innenhandfläche
bequemer, schweißfreier Tragekomfort
anatomische Passform
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0501_08 H
Werksnummer:
0501-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
POLYESTER / SCHRUMPFLATEX, GELB / GRÜN,
Produktart:
Handschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,32*
2 Tage
12
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,42*
1 Tag
12
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 1955
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,06004*
€ 10,39008*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,35008*
€ 15,74004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,39008*
€ 12,3642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,54004*
€ 10,16265
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,06004*
€ 9,59145
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,67167* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 103,9008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.