| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061788 Herst.-Nr.: 0455_09 H EAN/GTIN: 4025888196566 |
| |
|
| | |
| Safehand FREEMAN, Chemikalienschutzhandschuh
Material: Neopren / Latex Norm: DIN EN 388, DIN EN 374/2+3 PSA-Kategorie: 3 Farbe: Schwarz Länge: ca. 30 cm Materialstärke: ca. 0,7 mm Premium-Qualität Rollrand velourisiert extra Tauchung Waffelmuster für sehr guten Nassgriff schweißabsorbierender Baumwollträger Größe: 09
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0455_09 H | Werksnummer: | 0455-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 9 | Material: | POLYCHLOROPREN, CAT 3 | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe xl, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,51008* | € 14,02008* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,58004* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,87584* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 168,24096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|