Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEMAN Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Latex schwarz, 30cm Gr.08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FREEMAN Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Latex schwarz, 30cm Gr.08
FREEMAN Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Latex schwarz, 30cm Gr.08
FREEMAN Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Latex schwarz, 30cm Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000061787
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0455_08 H
EAN/GTIN:
     4025888196559
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Safehand FREEMAN, Chemikalienschutzhandschuh

Material: Neopren / Latex
Norm: DIN EN 388, DIN EN 374/2+3
PSA-Kategorie: 3
Farbe: Schwarz
Länge: ca. 30 cm
Materialstärke: ca. 0,7 mm
Premium-Qualität
Rollrand
velourisiert
extra Tauchung
Waffelmuster für sehr guten Nassgriff
schweißabsorbierender Baumwollträger
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0455_08 H
Werksnummer:
0455-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
POLYCHLOROPREN, CAT 3
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,0904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 0,84785* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,69088*
€ 188,84215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,06032*
€ 179,76178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,6112*
€ 170,89733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,35024*
€ 165,82679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,0904*
€ 145,28758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.