Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haerter fuer Weissleim D3 beko 500 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Haerter fuer Weissleim D3, Flasche
beko Haerter fuer Weissleim D3, Flasche
beko Haerter fuer Weissleim D3, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-264 004
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     264 004
EAN/GTIN:
     4036421264079
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
Holzkleber
Holzleim
Leim

beko Haerter fuer Weissleim D3 500 g

  • wasseremulgierbar
  • gute Mischbarkeit
  • nach Einmischen in Weißleim D3 erhöht sich die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Verklebung gemäß DIN EN 204 D4

Technische Daten:

  • Basis: wasseremulgierbarer Härter
  • Dichte: ca. 1,2 g/cm³
  • Viskosität: mittelviskos
  • Geprüft: Prüfbericht nach DIN EN 204 D3 / D4
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei +20° C (ungeöffnet)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
500 g
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Parkettleim, beko holzkleber, holzleim, holzleim 500g, Klebehilfsmittel, Zusatzmittel, Kleberzusatzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51319*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,5 Kilogramm (ab € 63,02638* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 42,51319*
€ 50,59069
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 41,14319*
€ 48,96039
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 39,56319*
€ 47,08019
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 38,51319*
€ 45,83069
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 37,48319*
€ 44,60499
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 31,51319*
€ 37,50069
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
264 1 200
ab € 3,58879*
Zubehör
Beko
264 1 05
ab € 41,32407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.