Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D3 beko 200 g weiss - wasserfeste Verleimung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Holzleim D3, Flasche
beko Holzleim D3, Flasche
beko Holzleim D3, Beispiel 1
beko Holzleim D3, Beispiel 2
beko Holzleim D3, Beispiel 3
beko Holzleim D3, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-264 1 200
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     264 1 200
EAN/GTIN:
     4036421264017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

beko Holzleim D3 200 g weiss

  • einkomponentig
  • wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3
  • ausreichend für 10 bis 15 m² je kg
  • offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C)
  • lösemittel- und formaldehydfrei
  • optimal auch für Verlegeplatten

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • große Ergiebigkeit
  • einfach zu verarbeiten
  • sehr hohe Festigkeit
  • günstige offene Zeit

Anwendungsbereiche:

  • Verleimung von Parkett- und Laminatelementen
  • Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
  • Montageverleimung
  • Korpusverleimung

Farbe:

weiß

Technische Daten:

  • Basis: Polyvenylacetat
  • Verarbeitbar: ab mind. +10° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten
  • Geruch: charakteristisch
  • pH-Wert: ca. 3
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Viskosität: 13000 ± 2000 mPas, mittelviskos
  • Geprüft: Prüfbericht nach DIN EN 204 D3
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate
  • Lagerung: trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen!
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
200 g
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: beko holzkleber, holzleim, holzleim 200g, Kleber, Klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 4,33879*
€ 5,21879*
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 4,90*
€ 5,87*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21879*
€ 6,21036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81879*
€ 5,73436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65879*
€ 5,54396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54879*
€ 5,41306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33879*
€ 5,16316
pro Stück
1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,0217* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
264 004
ab € 37,58319*
Zubehör
Beko
264 1 05
ab € 49,77407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.