Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weissleim D3 beko 5 kg weiss - Holzverleimung


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
beko Weissleim D3, Eimer
beko Weissleim D3, Eimer
beko Weissleim D3, Beispiel 1
beko Weissleim D3, Beispiel 2
beko Weissleim D3, Beispiel 3
beko Weissleim D3, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-264 1 05
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     264 1 05
EAN/GTIN:
     4036421264048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

beko Weissleim D3 5 kg weiss

  • universell einsetzbar
  • hohe Wasserbeständigkeit
  • Weissleim geprüft nach DIN EN 204 D3
  • mit 5% Härterzugabe Qualität gemäß DIN EN 204 D4
  • geprüft nach WATT 91 - DIN EN 14257
  • ausreichend für 10 bis 15 m² je kg
  • offene Zeit ca. 8 Minuten (bei +20° C)
  • lösemittel- und formaldehydfrei
  • langsam abbindend
  • gerbsäureneutral

Anwendungsbereiche:

  • universelle Verleimung aller Holzarten (Weich-, Hartholz und exotische Hölzer)
  • Verleimung von Parkett- und Laminatelementen
  • Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
  • Montageverleimung
  • Korpusverleimung

Farbe:

weiß

Technische Daten:

  • Basis: Polyvenylacetat
  • Verarbeitbar: ab mind. +10° C
  • Temperatur: beständig bis -50° C (komplett ausgehärtet und frei von Zugkräften!)
  • Hautbildezeit: ca. 5 bis 8 Minuten
  • Presszeit: ca. 30 Minuten bei +20°C
  • Geruch: charakteristisch
  • pH-Wert: ca. 3
  • Dichte: ca. 1,08 g/cm³
  • Viskosität: mittelviskos
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur
  • Lagerung: trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
5 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: beko holzkleber, holzleim, holzleim 5 kg, Kleber, Klebstoff, Weißleim, Weissleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23407*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 8,24682* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 54,54407*
€ 64,90744
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 52,95407*
€ 63,01534
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 51,31407*
€ 61,06374
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 49,95407*
€ 59,44534
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 49,77407*
€ 59,23114
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 41,23407*
€ 49,06854
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
264 004
ab € 31,41319*
Zubehör
Beko
264 1 200
ab € 3,58879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.