Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Dicht beko 310 ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Karosserie-Dicht, Kartusche
beko Karosserie-Dicht, Kartusche
beko Karosserie-Dicht, Farbe weiss
beko Karosserie-Dicht, Beispiel 1
beko Karosserie-Dicht, Beispiel 2
beko Karosserie-Dicht, Beispiel 3
beko Karosserie-Dicht, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-243 310 1
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     243 310 1
EAN/GTIN:
     4036421243012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse

beko Karosserie-Dicht 310 ml weiss

Kleb- und Dichtmasse für den Karosserie- und Fahrzeugbau
  • einkomponentig
  • für unterschiedlichste Materialien
  • dauerelastisch, vibrationsfest, geruchlos, überstreichbar (außer Alkydharzlacke)
  • schäumt nicht auf
  • nicht korrosiv
  • spaltüberbrückend
  • witterungs-, alterungs- und UV-beständig
  • reagiert mit Feuchtigkeit
  • hohe Reißfestigkeit
  • hohe Sofortklebekraft
  • siliconfrei

Verarbeitungsvorteile

  • für normale Kartuschenpressen geeignet
  • mit beko Glättemittel glättbar
  • leicht zu verarbeiten
  • härtet schnell aus

Anwendungsbereiche

Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Schaumstoff (EPS), Holz, Spanplatten, PUR-weich, PUR-hart und vielem mehr.
Verklebung von vibrierenden Teilen im Karosserie- und Containerbau, Abdichtung und Schutz von Blechübergängen vor Korrosion und Rost.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen fettfrei, sauber und tragfähig sein, ggf. mit beko Allclean reinigen. beko Karosserie-Dicht an einer Seite auftragen und die Teile innerhalb der offenen Zeit (ca. 30 Minuten) zusammenfügen.
Den Werkstoff andrücken und im Bedarfsfall bis zur Aushärtung verpressen. Nach der vollständigen Aushärtung ist beko Karosserie-Dicht überlackierbar (außer Alkydharzlacke).
Vor der Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
Vor dem Zusammenfügen der Teile kann der aufgetragene Klebstoff leicht angefeuchtet werden (Sprühnebel 20 g/m²), um die Aushärtung zu beschleunigen. Die Fugen sind mit beko Glättemittel nachglättbar.

Technische Daten

  • Basis: 1-K Polyurethan Dicht- und Klebstoff
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +35°C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Hautbildezeit: ca. 30 Minuten bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 4 mm in 24 Stunden
  • Geruch: nach Aushärtung geruchlos
  • Viskosität: pastös, standfest
  • Shore-A-Härte: ca. 45
  • Bruchmodul: ca. 1,4 MPa
  • Bruchdehnung: > 800% (nach ISO 8339 (min. > 80%))
  • Reißfestigkeit: ca. 10 N/mm²
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +25° C; nach Anbruch zügig verarbeiten
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Größe:
310 ml
Farbe:
weiss
Gefahrenhinweise:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, beko dichtmasse, dichtungspaste, pu-dichtstoff 310ml, Karosseriekleber, Klebstoff, Dichtstoff, Abdichtmasse, kleb und dicht, dirko dichtmasse, Dichtmasse Auto, Dichtungsmasse Auto, KFZ-Dichtmasse, Silikon Dichtmasse, Dichtmasse Motor, Dauerelastische Dichtmasse, Kartuschenpresse, Dichtmittel, Karosseriedichtungsmasse, Sikaflex 221, Sikaflex karosseriedichtmasse, Dichtmasse KFZ, Hagelschutz Auto, Hitzebeständige Dichtmasse, würth karosseriedichtmasse, Nahtabdichtung Karosserie, PU Dichtmasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 8,42*
€ 12,50*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 9,78769*
€ 14,57769*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57769*
€ 17,34745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16769*
€ 16,85955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55769*
€ 16,13365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57769*
€ 14,96745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16769*
€ 14,47955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78769*
€ 11,64735
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,03158* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
266 120 5000
ab € 93,48132*
Zubehör
Beko
2661200500
ab € 9,31*
Zubehör
Beko
200 2 1000
ab € 8,73*
Zubehör
Beko
200 2 5000
ab € 54,5978*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,75*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,35527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.