| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-200 2 0500 Herst.-Nr.: 200 2 0500 EAN/GTIN: 4036421200268 |
| | | |
|
| | |
| beko Glaettemittel fuer Dichtstoffe 500 ml - gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder
- ergibt eine optisch einwandfreie Fuge
- gleichmäßiges Abziehen
- biologisch leicht abbaubare Tenside
Verarbeitungsvorteile: - Fugenoberfläche härtet schneller aus
- erleichtert das Glätten von Dichtstoffen
- ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche
Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich Technische Daten: - pH-Wert: ca. 7
- Dichte: 1,0 g/cm³ (bei +20° C)
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,73* | € 6,70* | | | | Lager 1954 | | | | | | pro Flasche | € 7,35* | ab € 4,95703* | € 7,00703* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,57* | € 7,77* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,07* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 9,91407* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|