| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-200 2 1000 Herst.-Nr.: 200 2 1000 EAN/GTIN: 4036421200114 |
| | | |
|
| | |
| beko Glaettemittel fuer Dichtstoffe 1000 ml - gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder
- ergibt eine optisch einwandfreie Fuge
- gleichmäßiges Abziehen
- biologisch leicht abbaubare Tenside
Verarbeitungsvorteile: - Fugenoberfläche härtet schneller aus
- erleichtert das Glätten von Dichtstoffen
- ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche
Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich Technische Daten: - pH-Wert: ca. 7
- Dichte: 1,0 g/cm³ (bei +20° C)
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 1000 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Glättemittel, Dichtstoffglättemittel, Dichtstoff-Glättemittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 8,44* | € 10,84* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,48* | € 13,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,03* | € 14,65* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 12,89692* | € 17,15692* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,71* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,89693* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|