| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-266 120 0100 Herst.-Nr.: 266 120 0100 EAN/GTIN: 4036421266042 |
| | | |
|
| | |
| beko Allclean 100 ml Oberflächenreiniger - universell in der Anwendung
- schneller Fettlöser
- sichere Reinigung
- lüftet sehr schnell ab
- hinterlässt keinen Ölfilm
- starker Lösungseffekt
- greift Materialien nicht an
Verarbeitungsvorteile: - entfernt schnell und sicher Teer, Öle, Kitt, Fette, Silicone, Klebstoffe, Korrosionsschutzmittel usw.
- Zeitersparnis
- anwendbar auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen usw.
- auch für Acryl verwendbar
Anwendungsbereiche: - ideal zur Vorreinigung von Flächen, die mit beko-Produkten, z.B. Allcon 10, Tackcon, Allbond-Fluid usw., verklebt werden
- zum Entfernen von Verunreinigungen durch frisch aufgetragenen Klebstoff (Allcon 10, Tackcon, Allbond-Fluid)
- zur Beseitigung von Klebstoffresten durch Schutzfolien und Etiketten
- entfernt problemlos Dichtmittelreste im KFZ- und Heizung/Sanitär-Bereich
- kann zum Säubern von Kabelenden verwendet werden (z.B. bei Schrumpfmuffenmontage)
Nicht für Leder, frisch lackierte Flächen und farbechte Textilien geeignet! Technische Daten: - Basis: entaromatisierter Kohlenwasserstoff
- Geruch: charakteristisch
- Dichte: 0,75 g/cm³
- Viskosität: dünnflüssig
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, kühl und trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 100 ml | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Reiniger, Oberflächenreiniger, Kleberentferner, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,27* | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 6,00* | € 8,53* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,44209* | € 9,37209* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 64,42088* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|