| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-200 2 250 Herst.-Nr.: 200 2 250 EAN/GTIN: 4036421200152 |
| | | |
|
| | |
| beko SLIDE 10 - Glaettemittel Konzentrat 1:10 250 ml Konzentrat 1:10 - Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich
- lösemittelfrei
- ergibt eine geschmeidige, optisch einwandfreie Fugenoberfläche
- bio logisch leicht abbaubare Tenside
Verarbeitungsvorteile: - Fugenoberfläche härtet schneller aus
- erleichtert das Glätten von Dichtstoffen
Technische Daten: - pH-Wert: 6 bis 8
- Dichte: ca. 1,02 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 250 ml | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,40527* | € 8,87527* | | | | | | 25 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,25 Liter (ab € 25,6211* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|