| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-200 2 5000 Herst.-Nr.: 200 2 5000 EAN/GTIN: 4036421200015 |
| | | |
|
| | |
| beko Glaettemittel fuer Dichtstoffe 5 ltr - gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder
- ergibt eine optisch einwandfreie Fuge
- gleichmäßiges Abziehen
- biologisch leicht abbaubare Tenside
Verarbeitungsvorteile: - Fugenoberfläche härtet schneller aus
- erleichtert das Glätten von Dichtstoffen
- ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche
Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich Technische Daten: - pH-Wert: ca. 7
- Dichte: 1,0 g/cm³ (bei +20° C)
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 5 ltr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |