Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht RosIX 705 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,50% ROL1, DM 1,0mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IFRO35-10LF
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SWIX70535SAC3100
EAN/GTIN:
     4250078320463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht RosIX 705
- Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5 % Zinn, 3 % Silber, 0,5 % Kupfer)
- Flussmittelanteil: 3,50 % ROL1
- Durchmesser 1,0 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn96,5Ag3Cu0,5
Zinnanteile:
96,5 %
Silberanteil:
3 %
Kupferanteil:
0,5 %
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmitteltyp:
ROL1
Durchmesser:
1 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn sn96,5ag3, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3035
ab € 26,27*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 50,36*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 50,59*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 33,71*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 47,33*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,89*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99070
ab € 33,59*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3035
ab € 25,53*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 47,39*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3070
ab € 51,45*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 46,85*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 52,93*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03035
ab € 25,28*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03050
ab € 39,81*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 34,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.