Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht QF70 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,0% ROL0, DM 0,7mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IFQF30-07LF
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SWQF7030SAC3070
EAN/GTIN:
     4250078320333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht QF70
- Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5 % Zinn, 3 % Silber, 0,5 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 3,0 % ROL0
- Durchmesser 0,7 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn96,5Ag3Cu0,5
Zinnanteile:
96,5 %
Silberanteil:
3 %
Kupferanteil:
0,5 %
Flussmittelanteil:
3 %
Flussmitteltyp:
ROL0
Durchmesser:
0,7 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn sn96,5ag3, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3035
ab € 26,37*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 50,26*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 50,41*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 33,47*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 47,26*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,92*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99070
ab € 33,47*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3035
ab € 25,70*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 47,52*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 47,20*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 52,98*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03035
ab € 25,25*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03050
ab € 40,15*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 34,89*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03100
ab € 31,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.