Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Lötdraht Clear Sn100Ni+, Sn99,3CuNiGe, 1,0mm, 50g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
deutsch
Artikel-Nr.:
     1927-GOCL100050Ni+
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOCL100050Ni+
EAN/GTIN:
     4250078324256
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
GALLUNOPTIMAL ISO-Core Lötdraht Sn100Ni+, Sn99,3CuNiGe, nach Fuji-Pat.-No DE19816671C2, Schmelzpunkt 227°C, mit 2,2% Flussmittelgehalt Clear nach DIN EN 29454/1.1.3.B REL1 (F-SW32) 1,0mm auf 50g Spule
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Schmelzpunkt:
227 °C
Zinngehalt:
99,3 %
Flussmittelgehalt:
2,2 %
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 1mm, lötzinn, lötzin, zin, zinn, lötdraht, lotdraht, bleifrei, iso-core, fuji, 50g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3035
ab € 26,15*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 49,99*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 50,43*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 33,50*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 47,27*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,66*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99070
ab € 33,54*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3035
ab € 25,53*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 47,36*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3070
ab € 51,62*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 46,96*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 52,66*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03035
ab € 25,22*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03050
ab € 40,15*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.