Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein SMD Pinzette 115 mm Form 2ab Edelstahl Winkel 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-061
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-061
EAN/GTIN:
     4250838505505
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Bernstein SMD Pinzette 115 mm Form 2ab Edelstahl Winkel 30°

- 30° abgewinkelt, abgerundete Spitzen
- Form 2ab
- Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- Gesamtlänge 115 mm
- Gewicht 16 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm | 4 1/2 "
Gewicht:
16 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,73*
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,75*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,80*
€ 8,95*
ab € 8,56*
€ 12,87*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 9,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062-13
ab € 9,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,89*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,64*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.