Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-061 SMD-Pinzette 2ab SA Flach-rund, gebogen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406814-BP
Herst.-Nr.:
     5-061
EAN/GTIN:
     4250838505505
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Bernstein Tools 5-061 SMD-Pinzette 2ab SA Flach-rund, gebogen 115 mm

SMD-Pinzette abgewinkelt, flach-breit

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 115 mm, abgewinkelt, flach-breit; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 15 mm · Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzen-Länge: 33 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach-rund, gebogen · Typ (Pinzetten): 2ab SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-rund|ツ| gebogen
Typ (Pinzetten):
2ab SA
Backenbreite:
15 mm
Spitzen-Länge:
33 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 11,65*
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,66*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,71*
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 12,76*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 9,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062-13
ab € 9,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 11,22*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 9,02*
Ähnlich
Bernstein
5-072-13
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.