Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Spitzzange EUROline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-683-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-683-15
EAN/GTIN:
     4250838502832
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Bernstein ESD Spitzzange EUROline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen

- Kopfbreite 10 mm
- Backenlänge 23 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 54-56)
- Oberfläche hochglanzbrüniert
- 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 70 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, Hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

Technische Produktbeschreibung

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 36,25*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 36,70*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 37,18*
€ 8,95*
ab € 26,79*
€ 37,67*
€ 4,00*
ab € 27,12*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 38,66*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 172,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-675-15
ab € 36,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 38,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,87*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,07*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 47,21*
Ähnlich
RS Pro
8473737
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.