Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Rundzange EUROline-Conductive, 130 mm, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-681-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-681-15
EAN/GTIN:
     4250838502818
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Bernstein ESD Rundzange EUROline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen

- Kopfbreite 10 mm
- Backenlänge 20 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 54-56)
- Oberfläche hochglanzbrüniert
- 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 65 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

Technische Produktbeschreibung

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: rundzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,36*
€ 35,00*
€ 6,90*
ab € 26,52*
€ 35,01*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 35,26*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 36,18*
€ 5,90*
ab € 30,84*
€ 45,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,32*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 180,80*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,19*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,70*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.