Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Vakuumpipette SVP 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0SVP100
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0SVP100
EAN/GTIN:
     4003008046755
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Unterdruckaufnehmer
ERSA Vakuumpipette SVP 100
Vakuumpipette SMD-Vampir

Der ERSA SMD-Vampir ist maßgeschneidert für das einfache, sichere und präzise Handling von SMD-Bauelementen. Durch die ESD-Ausführung wird ein sicheres Arbeiten an spannungsempfindlichen SMT-Bauteile gewährleistet. Nicht in Gebrauch befindliche Saugdüsen und -näpfe lassen sich sicher und jederzeit griffbereit im Gehäuseende des stabilen Aluminiumgriffes aufbewahren.

Technische Daten:
Gehäuse: vernickelter Aluminiumgriff, Länge 150 mm, Durchmesser 14 mm

Zubehör
0SVP12K Saugdüse, gebogen
0SVP13A Saugnäpfe (Satz) in ESD-Ausführung je 1 x 4, 6 und 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Gehäusedurchmesser:
14 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 68,41*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,26*
€ 68,41*
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 68,42*
€ 8,95*
ab € 61,31*
€ 74,94*
Lager 1927
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,72*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,72*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 6,74*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,22*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP07S
ab € 9,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP13A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.