Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Vakuum-Pipette, 0SVP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Vakuum-Pipette, 0SVP100
SMD-Vakuum-Pipette, 0SVP100
Artikel-Nr.:
     4502-10L5130
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0SVP100
EAN/GTIN:
     4003008046755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Unterdruckaufnehmer
Lieferung inkl. gebogener Spitze und 3 Saugnäpfen|Saugnäpfe in ESD-Ausführung bitte separat bestellen, Vakuumpipette, 0SVP100, Ersa Der ERSA SMD-Vampir ist maßgeschneidert für das einfache, sichere und präzise Handling von SMD-Bauelementen. Durch die ESD-Ausführung wird ein sicheres Arbeiten an spannungsempfindlichen SMT-Bauteile gewährleistet. Nicht in Gebrauch befindliche Saugdüsen und –näpfe lassen sich sicher und jederzeit griffbereit im Gehäuseende des stabilen Aluminiumgriffes aufbewahren.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vacuum Pick-Up Tool, Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, Vakuumpinzettennadel, Vakuumpinzettenspitze, Vakuumpipettennadel, Vakuumpipettenspitze, Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, ersa vakuumpinzette, greifhilfe, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuum-Pipetten, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,75*
€ 68,30*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,23*
€ 68,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 68,31*
€ 8,95*
ab € 61,29*
€ 74,82*
5 Tage
6
€ 3,79*
ab € 64,09*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,62*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 6,78*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,22*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP07S
ab € 9,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP13A
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.