Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Independent 75 Gaslöt-Profi-Set, 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-0G07400141
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0G07400141
EAN/GTIN:
     4003008061574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
ERSA Independent 75 Gas-Lötset Profi-Set

Mobile Power - wo immer Sie wollen! Leistungsstark, mit umfangreicher Ausstattung in höchster Qualität, klein, handlich und dazu noch praktisch verpackt. Die Gaslöt-Sets Independent 75 Basic-Set und Profi-Set lassen keine Wünsche offen! Der ergonomische, antistatische Gaslötkolben mit Piezo-Zündung ist ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten, besonders dann, wenn die Stromversorgung fehlt. Mit seiner stufenlos einstellbaren Leistung von 15 - 75 W (vergl. mit elektr. Lötkolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 580°C erreichen. Betrieben wird der Independent mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas. Das Set wird im praktischen Transport-Etui geliefert. Im "Profi-Set" sind zusätzlich zur Basic-Set-Ausstattung zwei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse, ein Reflektorblech für Schrumpfschläuche und eine Flammdüse zum Mikroschweißen enthalten.

Wie sein großer Bruder, der Independent 130, ist auch der Independent 75 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich.

Im Independent 75 "Profi Set" enthalten ist ein Gaslötkolben mit montierter Lötspitze (0G072KN), 2,4 mm vernickelt meißelförmig, drei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse und ein Reklektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Löten von SMD-Komponenten, eine Flammdüse zum Mikroschweißen sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm (0006G) und einem Ablagebügel (0A20).

Alle Teile dieses Sets werden in einem pratischen Kunststoff-Etui geliefert

Abmessungen(Gaslötkolben): ∅ 3cm/ Länge 17,7cm

Maximaler Inhalt des Gasdepots: ca. 6ml
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
580 °C
Leistung:
15-75 Watt
Anheizzeit:
46 Sekunden
ca. Laufzeit pro Füllung:
90 min.
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, lötstation, lötstation 75 w, Lötkolben, Gaslöten, löten, Gaslöt-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 96,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 100,08*
€ 4,90*
ab € 79,16*
€ 100,12*
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 81,36*
€ 100,20*
Lager 1927
70
€ 4,95*
ab € 91,42*
€ 112,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072AN/SB
ab € 10,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072RE/SB
ab € 10,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072MN
ab € 10,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
Henkel
289807
ab € 48,36*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 6,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.